3M - Palloantenni ohjelm.sähkö - EMS 1422 XR/ID

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi tunnistus-/lukusyvyys - 5 m
Ohjelmoitava - kyllä
Halkaisija - 10.4 cm
Korkeus - 10.4 cm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
50051115136899
Sähkönumero
6788004
Toimittajan tuotenumero
7100178113
Tukkuerä
30
Maksimi tunnistus-/lukusyvyys:
5 m
Ohjelmoitava:
kyllä
Halkaisija:
10.4 cm
Korkeus:
10.4 cm
3M 1422XR/iD EMS ohjelmoitava palloantenni. Sähkö.


