3M - Palloantenni ohjelm.tele - EMS 1421 XR/ID

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi tunnistus-/lukusyvyys - 5 m
Käyttökohde - puhelin
Ohjelmoitava - kyllä
Halkaisija - 10.4 cm
Korkeus - 10.4 cm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
50051115136882
Sähkönumero
6788003
Toimittajan tuotenumero
7100178427
Tukkuerä
30
Maksimi tunnistus-/lukusyvyys:
5 m
Käyttökohde:
puhelin
Ohjelmoitava:
kyllä
Halkaisija:
10.4 cm
Korkeus:
10.4 cm
Väri:
keltamusta
3M 1421XR/iD EMS ohjelmoitava palloantenni. Tele.
3M¿ EMS iD-palloantenni on tehokas tapa merkitä maanalaiset kriittiset kohteet. Kestää lämpötilavaihteluita -20 - +50 celsiusasteen välillä. Sen voi ohjelmoida säilyttämään asiakaskohtaiset tiedot, joiden avulla kohteiden tunnistaminen onnistuu varmasti. Tässä palloantennissa on vedenkestävä polyeteenikuori. Antenni ei reagoi minkään kemikaalin tai mineraalin kanssa. Helppokäyttöiseen antennijärjestelmään kuuluu 4X-muisti ja sen tunnistusalue on 1,5 metriä. Tämä palloantenni toimii ilman ulkoista virtalähdettä.
3M¿ EMS iD-palloantenni on tehokas tapa merkitä maanalaiset kriittiset kohteet. Kestää lämpötilavaihteluita -20 - +50 celsiusasteen välillä. Sen voi ohjelmoida säilyttämään asiakaskohtaiset tiedot, joiden avulla kohteiden tunnistaminen onnistuu varmasti. Tässä palloantennissa on vedenkestävä polyeteenikuori. Antenni ei reagoi minkään kemikaalin tai mineraalin kanssa. Helppokäyttöiseen antennijärjestelmään kuuluu 4X-muisti ja sen tunnistusalue on 1,5 metriä. Tämä palloantenni toimii ilman ulkoista virtalähdettä.


