3M - Palloantenni sähkö pun. - EMS 1402 XR Power, pun

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi tunnistus-/lukusyvyys - 5 m
Käyttökohde - sähkövirta
Ohjelmoitava - ei
Halkaisija - 10.4 cm
Korkeus - 10.4 cm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
3M Dynatel
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
50051138883657
Sähkönumero
6788002
Toimittajan tuotenumero
7100178034
Tukkuerä
30
Maksimi tunnistus-/lukusyvyys:
5 m
Käyttökohde:
sähkövirta
Ohjelmoitava:
ei
Halkaisija:
10.4 cm
Korkeus:
10.4 cm
Väri:
keltamusta
3M 1402-XR EMS II palloantenni sähkö
3M™ Dynatel™ 1402-XR EMS palloantenni sähkö, punainen, 169.8 kHz Ei Ohjelmoitava
3M™ EMS-palloantenni on tehokas tapa merkitä maanalaiset kohteet. Kestää lämpötilavaihteluita -20 – +50 celsiusasteen välillä. Tässä maanalaisessa passiivipalloantennissa on vedenkestävä polyeteenikuori. Antenni ei reagoi minkään kemikaalin tai mineraalin kanssa. Helppokäyttöisen antennijärjestelmän tunnistussyvyys on 1,5 metriä. Tämä palloantenni toimii ilman ulkoista virtalähdettä.
Produktbeskrivning
3M™ EMS Bollmarkörerna har en självnivellerande design för exakt och horisontell positionering, oavsett hur de positioneras på marken – vilket underlättar sökningen av kablar under jord. En ögla finns på bollens mitt för att underlätta montage mot rör.
3M™ Dynatel™ 1402-XR EMS palloantenni sähkö, punainen, 169.8 kHz Ei Ohjelmoitava
3M™ EMS-palloantenni on tehokas tapa merkitä maanalaiset kohteet. Kestää lämpötilavaihteluita -20 – +50 celsiusasteen välillä. Tässä maanalaisessa passiivipalloantennissa on vedenkestävä polyeteenikuori. Antenni ei reagoi minkään kemikaalin tai mineraalin kanssa. Helppokäyttöisen antennijärjestelmän tunnistussyvyys on 1,5 metriä. Tämä palloantenni toimii ilman ulkoista virtalähdettä.
Produktbeskrivning
3M™ EMS Bollmarkörerna har en självnivellerande design för exakt och horisontell positionering, oavsett hur de positioneras på marken – vilket underlättar sökningen av kablar under jord. En ögla finns på bollens mitt för att underlätta montage mot rör.


