3M - Sähköteippi vinyyli - Temflex 175 Musta 19mmx20m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 19 mm
Materiaali - PVC
Väri - musta
Pituus - 20 m
Paksuus - 0.18 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
3M™ Temflex™
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
04054596843899
Sähkönumero
6002157
Toimittajan tuotenumero
7100237741
Tukkuerä
1
Leveys:
19 mm
Materiaali:
PVC
Väri:
musta
Pituus:
20 m
Paksuus:
0.18 mm
3M Temflex -vinyylisähköteippi 175, Musta, 19 mm x 20 m.
-Hyvä tarttuvuus ja venyvyys
-Tavallista paksumpi 0,18 mm:n teippi vaativaan yleiskäyttöön
-Käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa säältä suojatuissa oloissa -10...+90 °C:ssa
-Suurjännitekaapelijatkosten ja -korjausten suojapäällysteeksi
-Vain mustana
-Sähköeristykseen johdin- ja kaapelijatkoksiin järjestelmissä, joiden nimellisjännite on enintään 600 volttia
-UL 510 -merkitty, IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90
3M™ Temflex™ -teippi 175 on tavallista paksumpi ja kestävämpi yleiskäyttöinen sähköteippi. Tämä teippi on oivallinen ratkaisu edulliseen ja luotettavaan pienjännitekaapeleiden suojavaippojen tekemiseen sekä johdinsarjojen ja yksittäisten johtimien eristämiseen.
Pitkäkestoinen yleiskäyttöinen eristävä vinyyliteippi. Se on suunniteltu säilyttämään suorituskykynsä jopa 90 °C:n lämpötilassa. Teippi säilyttää joustavuutensa kylmissäkin olosuhteissa ja sopii käytettäväksi jopa -10 °C:ssa (IEC 60454-3-1-6/F-PVC P90). Se kestää erittäin hyvin hankausta, kosteutta, emäksiä ja happoja, kuparin aiheuttamaa korroosiota ja monenlaisia sääolosuhteita. Elastisen PVC-selkämyksen ja paineherkän kumipohjaisen liiman yhdistelmä tarjoaa hyvän sähköisen ja mekaanisen suojan jo pienellä määrällä teippiä.
Produktbeskrivning
3M™ Temflex™ Vinyleltejp 175 19x20 Svart
3M™ Temflex™ 175 är en 0,177mm tjock tejp en högpresterande, universell isoleringstejp. Den går att använda i temperaturer upp till 90 °C. Tejpen är lämplig för kallt väder ner till -10 °C (IEC 60454-3-1-6/F-PVC P90). Den har utmärkt beständighet mot nötning, fukt, alkalier, syror, kopparkorrosion och olika väderförhållanden. Kombinationen av ett elastiskt PVC-ryggmaterial och ett självhäftande gummibaserat häftämne ger ett elektriskt och mekaniskt skydd med minimal uppbyggnad.
-Hyvä tarttuvuus ja venyvyys
-Tavallista paksumpi 0,18 mm:n teippi vaativaan yleiskäyttöön
-Käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa säältä suojatuissa oloissa -10...+90 °C:ssa
-Suurjännitekaapelijatkosten ja -korjausten suojapäällysteeksi
-Vain mustana
-Sähköeristykseen johdin- ja kaapelijatkoksiin järjestelmissä, joiden nimellisjännite on enintään 600 volttia
-UL 510 -merkitty, IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90
3M™ Temflex™ -teippi 175 on tavallista paksumpi ja kestävämpi yleiskäyttöinen sähköteippi. Tämä teippi on oivallinen ratkaisu edulliseen ja luotettavaan pienjännitekaapeleiden suojavaippojen tekemiseen sekä johdinsarjojen ja yksittäisten johtimien eristämiseen.
Pitkäkestoinen yleiskäyttöinen eristävä vinyyliteippi. Se on suunniteltu säilyttämään suorituskykynsä jopa 90 °C:n lämpötilassa. Teippi säilyttää joustavuutensa kylmissäkin olosuhteissa ja sopii käytettäväksi jopa -10 °C:ssa (IEC 60454-3-1-6/F-PVC P90). Se kestää erittäin hyvin hankausta, kosteutta, emäksiä ja happoja, kuparin aiheuttamaa korroosiota ja monenlaisia sääolosuhteita. Elastisen PVC-selkämyksen ja paineherkän kumipohjaisen liiman yhdistelmä tarjoaa hyvän sähköisen ja mekaanisen suojan jo pienellä määrällä teippiä.
Produktbeskrivning
3M™ Temflex™ Vinyleltejp 175 19x20 Svart
3M™ Temflex™ 175 är en 0,177mm tjock tejp en högpresterande, universell isoleringstejp. Den går att använda i temperaturer upp till 90 °C. Tejpen är lämplig för kallt väder ner till -10 °C (IEC 60454-3-1-6/F-PVC P90). Den har utmärkt beständighet mot nötning, fukt, alkalier, syror, kopparkorrosion och olika väderförhållanden. Kombinationen av ett elastiskt PVC-ryggmaterial och ett självhäftande gummibaserat häftämne ger ett elektriskt och mekaniskt skydd med minimal uppbyggnad.



