3M - Sähköteippipakkaus - 3M 4x33+ ja 1xRainbow


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9754205
Toimittajan tuotenumero
9754205
Tukkuerä
1
3M huippuluokan teippipakkaus sisältää: 4 rullaa 33+ 19mm x 20 metriä pakkassähköteippiä (-18C) sekä 10 rullan Temflex värilajitelman 15mm x 10 metriä sähköteippiä. Tällä pärjäät pitkään!
Pakkaus sisältää: 4 rullaa 33+ (snro: 6002325) ja yhden 10 rullaan Temflex värilajitelman (snro: 6002099)
33+
Erittäin mukautuva ja joustava teippi, joka takaa kosteustiiviin sähköisen ja mekaanisen suojauksen mahdollisimman pienellä määrällä teippiä. Suorituskyky pysyy samana ympäristön lämpötilan ollessa jopa 105 °C. Soveltuu käytettäväksi kylmissä olosuhteissa ja säilyy murtumattomana jopa -18 °C:n lämpötilassa. Varastointiaika 5 vuotta. Teippirullan mitat: leveys 19 mm, paksuus 0,178 mm, pituus 20 metriä.
Rainbow:
Paloa ehkäisevä 10 rullan värilajitelma. Kestää hyvin kulutusta, happoja, emäksiä ja monenlaisia sääolosuhteita – myös auringonvaloa. Erinomainen sähkökestävyys. Suorituskyky pysyy samana ympäristön lämpötilan ollessa jopa 90 °C. Ammattitason teippi, joka sopii niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Varastointiaika 5 vuotta. Yhden teippirullan mitat: leveys 15mm, paksuus 0,15 mm, pituus 10 metriä.
Pakkaus sisältää: 4 rullaa 33+ (snro: 6002325) ja yhden 10 rullaan Temflex värilajitelman (snro: 6002099)
33+
Erittäin mukautuva ja joustava teippi, joka takaa kosteustiiviin sähköisen ja mekaanisen suojauksen mahdollisimman pienellä määrällä teippiä. Suorituskyky pysyy samana ympäristön lämpötilan ollessa jopa 105 °C. Soveltuu käytettäväksi kylmissä olosuhteissa ja säilyy murtumattomana jopa -18 °C:n lämpötilassa. Varastointiaika 5 vuotta. Teippirullan mitat: leveys 19 mm, paksuus 0,178 mm, pituus 20 metriä.
Rainbow:
Paloa ehkäisevä 10 rullan värilajitelma. Kestää hyvin kulutusta, happoja, emäksiä ja monenlaisia sääolosuhteita – myös auringonvaloa. Erinomainen sähkökestävyys. Suorituskyky pysyy samana ympäristön lämpötilan ollessa jopa 90 °C. Ammattitason teippi, joka sopii niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Varastointiaika 5 vuotta. Yhden teippirullan mitat: leveys 15mm, paksuus 0,15 mm, pituus 10 metriä.