3M - Valujatkos Scotchcast¿ - S-cast 92-NBA4 Jatkospakkaus


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - valumuovi
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Scotchcast™
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
08021684712142
Sähkönumero
5243108
Toimittajan tuotenumero
7000092603
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
valumuovi
3M Scotchcast jatkospaketti 92-NBA 4, 4x25 - 4x50 mm²
3M™ Scotchcast™- hartsijatkoskittisarja 92-NBA sopii 1kV:n sovelluksiin, joissa kaapelin poikkipinta-ala on 1,5–240 mm2. 3M™ Scotchcast™- hartsijatkoskittisarjan 92-NBA suunnittelu mahdollistaa nopean ja siistin käytön 3M:n uuden patentoidun annostelunokan vuoksi, joka on integroitu hartsipusseihin ja kitin kuoreen. Jatkosten oikea asennus varmistetaan mukana tulevalla vaihevälilevyllä sekä kitin kuoren läpikuultavuuden avulla. 3M™ Scotchcast™ 40 vettähylkivä polyuretaanihartsi vastaa CENELEC HD631.1 S2 -vaatimuksia ja on 2002/95/EC (RoHS)- ja 1907/2007/EC (REACH) -direktiivien mukainen, mikä takaa korkealaatuisimman ammattisovelluksiin tarkoitetun sähköeristyksen.
3M™ Scotchcast™- hartsijatkoskittisarja 92-NBA sopii 1kV:n sovelluksiin, joissa kaapelin poikkipinta-ala on 1,5–240 mm2. 3M™ Scotchcast™- hartsijatkoskittisarjan 92-NBA suunnittelu mahdollistaa nopean ja siistin käytön 3M:n uuden patentoidun annostelunokan vuoksi, joka on integroitu hartsipusseihin ja kitin kuoreen. Jatkosten oikea asennus varmistetaan mukana tulevalla vaihevälilevyllä sekä kitin kuoren läpikuultavuuden avulla. 3M™ Scotchcast™ 40 vettähylkivä polyuretaanihartsi vastaa CENELEC HD631.1 S2 -vaatimuksia ja on 2002/95/EC (RoHS)- ja 1907/2007/EC (REACH) -direktiivien mukainen, mikä takaa korkealaatuisimman ammattisovelluksiin tarkoitetun sähköeristyksen.