3M - Valujatkos Scotchcast¿ - S-cast 92-NBA3C Jatkospakkaus


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - valumuovi
Johdinten lukumäärä - 5
Nimellisjännite U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Soveltuu - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Scotchcast™
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
08021684712241
Sähkönumero
5243102
Toimittajan tuotenumero
7000092605
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
valumuovi
Johdinten lukumäärä:
5
Nimellisjännite U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Soveltuu:
muu
3M Scotchcast jatkospakkaus liittimillä 92-NBA 3C, 5x1.5 - 5x16 mm²
3M Scotchcast jatkospakkaus liittimillä 92-NBA 3C, 5x1.5 - 5x16 mm²
3M™ Scotchcast™- hartsijatkoskittisarja 92-NBA sopii 1kV:n sovelluksiin, joissa kaapelin poikkipinta-ala on 1,5–240 mm2. 3M™ Scotchcast™- hartsijatkoskittisarjan 92-NBA suunnittelu mahdollistaa nopean ja siistin käytön 3M:n uuden patentoidun annostelunokan vuoksi, joka on integroitu hartsipusseihin ja kitin kuoreen. Jatkosten oikea asennus varmistetaan mukana tulevalla vaihevälilevyllä sekä kitin kuoren läpikuultavuuden avulla. 3M™ Scotchcast™ 40 vettähylkivä polyuretaanihartsi vastaa CENELEC HD631.1 S2 -vaatimuksia ja on 2002/95/EC (RoHS)- ja 1907/2007/EC (REACH) -direktiivien mukainen, mikä takaa korkealaatuisimman ammattisovelluksiin tarkoitetun sähköeristyksen.
3M Scotchcast jatkospakkaus liittimillä 92-NBA 3C, 5x1.5 - 5x16 mm²
3M™ Scotchcast™- hartsijatkoskittisarja 92-NBA sopii 1kV:n sovelluksiin, joissa kaapelin poikkipinta-ala on 1,5–240 mm2. 3M™ Scotchcast™- hartsijatkoskittisarjan 92-NBA suunnittelu mahdollistaa nopean ja siistin käytön 3M:n uuden patentoidun annostelunokan vuoksi, joka on integroitu hartsipusseihin ja kitin kuoreen. Jatkosten oikea asennus varmistetaan mukana tulevalla vaihevälilevyllä sekä kitin kuoren läpikuultavuuden avulla. 3M™ Scotchcast™ 40 vettähylkivä polyuretaanihartsi vastaa CENELEC HD631.1 S2 -vaatimuksia ja on 2002/95/EC (RoHS)- ja 1907/2007/EC (REACH) -direktiivien mukainen, mikä takaa korkealaatuisimman ammattisovelluksiin tarkoitetun sähköeristyksen.