3M - Valumuovi Scotchcast - S-cast 1402C palonkest.hartsi

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - täytetty polyuretaanihartsi

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8021684624209

Sähkönumero

5243131

Toimittajan tuotenumero

7000092516

Tukkuerä

10

Materiaali:

täytetty polyuretaanihartsi

3M™ Scotchcast™ hartsipussi SC 1402FR koko C, 370 ml

3M™ Scotchcast™ hartsipussi SC 1402FR koko C, 370 ml

Huippulaatuinen kemikaaliresistantti ja paloaehkäisevä hartsi pussipakkauksessa jopa 1 kV:n pienjännitteisten kaapeliliitäntöjen eristystä ja mekaanista suojaa varten Kemikaaliresistantti, paloaehkäisevä, halogeenivapaa Nopea ja siisti käyttää integroidun annostelunokan ansiosta Takaa parhaan mahdollisimman sähköeristyksen ammattisovelluksissa RoHS- ja REACH-vaatimusten mukainen Pussin avaaja sisältyy pakkaukseen Yksi pussi per pakkaus Pussin koko 370 ml 3M™ Scotchcast™ 1402FR, RoHS-yhteensopiva, paloaehkäisevä, halogeenivapaa, ja kemikaaliresistantti polyuretaanihartsipussi, koko C 370 ml (560 g). Yksittäispakattu. 3M™ Scotchcast™ 1402FR, RoHS-yhteensopiva, paloaehkäisevä, halogeenivapaa, ja kemikaaliresistantti polyuretaanihartsipussi sopii käytettäväksi sähköeristeisiin ja sähköliitosten mekaaniseksi suojaksi 1 kV asti. 3M™ Scotchcast™ 1402FR, vettähylkivä, paloaehkäisevä, halogeenivapaa, ja kemikaaliresistantti polyuretaanihartsipussi vastaa CENELEC HD631.1 S2 -vaatimuksia ja on 2002/95/EC (RoHS)- ja 1907/2007/EC (REACH) -direktiivien mukainen, mikä takaa korkealaatuisimman ammattisovelluksiin tarkoitetun sähköeristyksen. Nopea ja siisti käyttää 3M™:n uuden patentoidun, hartsipussiin integroidun annostelunokan ansiosta. Pussin avaaja sisältyy pakkaukseen.

På Svenska

Scotchcast™ 1402FR gjutharts,size C,370 ml