3M - Valumuovi Scotchcast¿ - S-cast 40A valuhartsi 100ml

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - täytetty polyuretaanihartsi
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Scotchcast™
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8021684712302
Sähkönumero
5243120
Toimittajan tuotenumero
7000035345
Tukkuerä
10
Materiaali:
täytetty polyuretaanihartsi
3M Scotchcast valumuovi 40A 90 ml
3M™ Scotchcast™ polyuretaanihartsi sopii käytettäväksi 1kV:n jännitetasojen sähköisten liitosten eristykseen sekä mekaaniseksi suojaksi. 3M™ Scotchcast™ SC 40 vettähylkivä polyuretaanihartsi vastaa CENELEC HD631.1 S2 -vaatimuksia ja on 2002/95/EC (RoHS)- ja 1907/2007/EC (REACH) -direktiivien mukainen, mikä takaa korkealaatuisimman ammattisovelluksiin tarkoitetun sähköeristyksen. Nopea ja siisti käyttää 3M:n uuden patentoidun, hartsipussiin integroidun annostelunokan avulla. Pussin avaaja sisältyy pakkaukseen.
3M™ Scotchcast™ polyuretaanihartsi sopii käytettäväksi 1kV:n jännitetasojen sähköisten liitosten eristykseen sekä mekaaniseksi suojaksi. 3M™ Scotchcast™ SC 40 vettähylkivä polyuretaanihartsi vastaa CENELEC HD631.1 S2 -vaatimuksia ja on 2002/95/EC (RoHS)- ja 1907/2007/EC (REACH) -direktiivien mukainen, mikä takaa korkealaatuisimman ammattisovelluksiin tarkoitetun sähköeristyksen. Nopea ja siisti käyttää 3M:n uuden patentoidun, hartsipussiin integroidun annostelunokan avulla. Pussin avaaja sisältyy pakkaukseen.




