ABB - 1-os verho-ohjain 4A - SBA-F-1.1.1 free@home


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - uppoasennus
Tulojen lukumäärä - 1
Muut väyläjärjestelmät - muu
Enimmäiskytkentäteho - 920 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB-free@home
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011395180167
Sähkönumero
2815534
Toimittajan tuotenumero
SBA-F-1.1.1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Tulojen lukumäärä:
1
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Enimmäiskytkentäteho:
920 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Kytkentävirta (resistiivinen):
4 A
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm
1-osainen, 1-kanava, verho-ohjain kojerasiaan, merkkivalo