ABB - 12 Kanavaa 230V - VAA/S12.230.2.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Portaattomasti säädettävä - ei
Toimisuureen säätö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779829878
Sähkönumero
2815419
Toimittajan tuotenumero
VAA/S12.230.2.1
Tukkuerä
0
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Portaattomasti säädettävä:
ei
Toimisuureen säätö:
kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
8
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Venttiilisuojaustoiminto:
ei
Manuaalinen kytkin:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Lähtöjen lukumäärä:
12
Enimmäislähtövirta:
0.16 A
Kytkentäjännite:
24...230 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
12-kanavainen venttiiliohjain(termomoottoriohjain) 24...230 VAC. Puolijohdelähdöt max. 160 mA/kanava ovat oikosulku- ja ylikuormasuojattuja. Asennus DIN-kiskoon.



