ABB - 2-kanavaa, 0,7A, 24 VAC/DC - ES/M 2.24.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - muu
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Sisältää väyläliitynnän - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779583626
Sähkönumero
2815126
Toimittajan tuotenumero
ES/M2.24.1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
muu
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Lähtöjen lukumäärä:
2
Kytkentäjännite:
24...24 V
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Elektroninen kytkinyksikkö 0,7 A _x000D_ 24 VAC/DC, max. 0,7 A. Kaksi elektronista äänetöntä ulostuloa ohjaamaan esim. venttiilejä.



