ABB - 2xActassi keskiölevy 100mm - FOT5030-100 Jussi

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - modulaarinen jakkiliitin

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677335938

Sähkönumero

7204092

Toimittajan tuotenumero

FOT5030-100

Tukkuerä

20

Käyttö:

modulaarinen jakkiliitin

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

26 mm

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

kyllä

Saranoitu kansi:

ei

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoituslevyn

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Laitteen syvyys:

87 mm

Telerasia, Jussi, 2xRJ45, 100mm peitelevyihin, ei sisällä liittimiä, Systimax

Telerasian runko ja keskiölevy kahdelle Systimax RJ45 liittimelle. Liittimet eivät sisälly toimitukseen. Sopii 100mm Jussi-peitelevyihin. Toimitukseen sisältyy kaksi sulkutulppaa käyttämättömien liitinaukkojen peittämiseen.