ABB - 2xAMP keskiölevy - FOT 5010 Jussi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072040516
Sähkönumero
7204051
Toimittajan tuotenumero
FOT5010
Tukkuerä
20
Käyttö:
modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
26 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
kyllä
Saranoitu kansi:
ei
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Laitteen syvyys:
71 mm
Modulaaripistorasiarungot
Telerasian runko ja keskiölevy kahdelle AMP RJ45 liittimelle. Liittimet eivät sisälly toimitukseen. Runkoon sopivat myös CEL31.RJ11 liittimet. Sopii 85mm Jussi-peitelevyihin. Toimitukseen sisältyy kaksi sulkutulppaa käyttämättömien liitinaukkojen peittämiseen.



