ABB - 2xkeystone liitinrunko - Impressivo


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 2
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677330445
Sähkönumero
7204067
Toimittajan tuotenumero
1819.01
Tukkuerä
10
Käyttö:
modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
2
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Laitteen syvyys:
24 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
12 mm
Telerasian runko kahdelle Keystone RJ45 liittimelle. Yhteensopiva keskiölevyjen 1819-xx kanssa. Runkoon sopivat RJ45 liittimet CEL30.Ux (3M Volition)