ABB - 4. napa OT2000-2500 - OTZ2500E

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - 4. napa OT2000-2500 - OTZ2500E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - 4. napa

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019413396

Sähkönumero

3601170

Toimittajan tuotenumero

OTZ2500E

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

4. napa

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Neljäs napa, 1kpl

ABB:n kuormankytkimet on suunniteltu suoriutumaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ne ovat huoltovapaita elinkaaren kaikissa vaiheissa ja luotettavia kaikissa olosuhteissa. Kestävyys on varmistettu IEC60947-3-, UL508-, UL98- ja CSA-standardien mukaisesti.