ABB - Aikarele päästöhid. 2c/o 24-240Vac/dc - CT-ARS.21S

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 22.5 mm

  • Vetohidastustoiminto kytkettäessä - ei

  • Vetohidastustoiminto avattaessa - kyllä

  • Aika-alue - 0.05...600 s

  • Puolijohdelähdöllä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779851497

Sähkönumero

2712207

Toimittajan tuotenumero

1SVR730120R3300

Tukkuerä

1

Leveys:

22.5 mm

Vetohidastustoiminto kytkettäessä:

ei

Vetohidastustoiminto avattaessa:

kyllä

Aika-alue:

0.05...600 s

Puolijohdelähdöllä:

ei

Tähti-kolmio -toiminto:

ei

Pulssipituustoiminto:

ei

Vilkkutoiminto, alkaa tauolla, kiinteä aika:

ei

Vilkkutoiminto, alkaa työllä, kiinteä aika:

ei

Lähtöjen määrä, viivästymättömät, normaalisti kiinni NC:

2

Syvyys:

103.7 mm

Korkeus:

85.6 mm

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...240 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Kuormitukseton liitos magnetisoitaessa:

ei

Kuormitukseton liitos demagnetisoitaessa:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Nimellisvirta:

4 A

Liitettävissä ulkoiseen liitintäblokkiin:

ei

Aikatoiminto, alkaa tauolla, säädettävä:

ei

Aikatoiminto, alkaa työllä, säädettävä:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...240 V

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

kyllä

Vain kaukokäytölle:

ei

Lähtöjen määrä, viivvetön , normaalisti kiinni NC:

0

Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NO:

0

Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NC:

2

Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:

0

Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:

0

Lähdöt, valittavissa viiveetön ja viiveellä:

ei

Täydellinen, asennusalustalla:

ei

Asennus edestä:

ei

Käyttöjännite 50 Hz:

250...250 V

Käyttöjännite 60 Hz:

250...250 V

Kotelointiluokka (IP):

IP20

CT-ARS.21S Aikarele, todellinen päästöhidastus, 2c/o, 24-240VAC/DC, ruuviliitäntä

CT-S-tuotesarja
Erittäin edistyksellinen CT-S-sarja on ABB:n modernein yleiseen käyttöön soveltuva elektronisten aikareleiden sarja. Sisältää 24 yhden toiminnon laitetta ja 16 monitoimiaikarelettä jopa 11 toiminnon kanssa joustavan käytön varmistamiseksi. Laitteissa on seitsemän tai kymmenen aika-aluetta, jotka voidaan säätää välille 0,05 sekuntia – 300 tuntia. Kaikissa releissä on lisäksi valittavana kaksi erilaista liitäntätekniikkaa: tunnettu ruuviliitin- sekä innovatiivinen ja tärinää hyvin kestävä jousiliitintekniikka.

Edut
  • Jousiliitintekniikka kestää kovaakin tärinää
  • Ajansäästö vaivattoman säädön ansiosta
  • Helppo valita laajan tuotevalikoiman ansiosta
Ominaisuudet
  • Maailmanlaajuiset hyväksynnät
  • Saatavilla kaksi liitäntätekniikkaa
  • Ulkoisen potentiometrin kytkentämahdollisuus
  • Asennus ja purku DIN-kiskoon täysin ilman työkaluja
  • 2 vaihtokosketinta
  • Integroitu merkintäetiketti