ABB - Aikarele vetohidastettu - TEF4-ON

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - toiminta viivästetty
Asetusaika - 0.1...100 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Toimintaperiaate - elektroninen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3471523130630
Sähkönumero
3706012
Toimittajan tuotenumero
TEF4-ON
Tukkuerä
1
Kytkentätoiminto:
toiminta viivästetty
Asetusaika:
0.1...100 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Toimintaperiaate:
elektroninen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Toiminta viivästetty 24-240VAC/DC, 1S,1A, 0,1-100s, AF09(Z)-AF36(Z),NF(Z)
AF-kontaktorisarjan tarvike.
AF-kontaktorisarjan tarvike.


