ABB - Ajastin SAGA - T210-84 15m-8h/10A IP21

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - elektroninen
Väri - valkoinen
Asennustapa - muu
Lyhyin kytkentäjakso - 15 min
Kokoonpano - peruselementti täyskoteloitu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438199012230
Sähkönumero
2619422
Toimittajan tuotenumero
T210-916
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Väri:
valkoinen
Asennustapa:
muu
Lyhyin kytkentäjakso:
15 min
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Moduulien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Aika-asetus:
15...480 min
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...50 Hz
Astro-ohjelma:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Nimellisvirta:
10 A
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valoisuusanturin liitännällä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Maksimiteho:
2300 W
Upotussyvyys:
35 mm
IFTTT-tuki:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
34 mm
Laitteen syvyys:
71 mm
SAGA™ perusajastin. Kiinteät aseteltavat ajat: 15min, 30min, 1h, 2h, 4h ja 8h,vaihdettavat merkintäliuskat, 2-napainen kytkentä, 230VAC, 50Hz, 0 - 40 C, IP21, Resistiivinen kuorma 10A (2300W), X-kuormat 2AX (esim. hehkulamppu),Ruuviliittimet max 2,5 mm2, merkkivalo palaa kun toiminnassa. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.






