ABB - Akseli 12mmx185 OT/OS315-400 - OXP12X185

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 185 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 12 mm
Poikkileikkauksen leveys - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019141428
Sähkönumero
3660151
Toimittajan tuotenumero
OXP12X185
Tukkuerä
1
Pituus:
185 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
12 mm
Poikkileikkauksen leveys:
12 mm
AKSELI
Kytkimen akseli.
Kytkimen akseli.



