ABB - Akseli 12mmx280 OT/OS315-400 - OXP12X280

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 280 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 12 mm
Poikkileikkauksen leveys - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019141411
Sähkönumero
3660159
Toimittajan tuotenumero
OXP12X280
Tukkuerä
1
Pituus:
280 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
12 mm
Poikkileikkauksen leveys:
12 mm
AKSELI
Kytkimen akseli.
Kytkimen akseli.



