ABB - Akseli 12mmx280 OT/OS315-400 - OXP12X280-45

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Akseli 12mmx280 OT/OS315-400 - OXP12X280-45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 280 mm

  • Poikkileikkauksen korkeus - 12 mm

  • Poikkileikkauksen leveys - 12 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019156149

Sähkönumero

3601551

Toimittajan tuotenumero

OXP12X280-45

Tukkuerä

1

Pituus:

280 mm

Poikkileikkauksen korkeus:

12 mm

Poikkileikkauksen leveys:

12 mm

Akseli

Kytkimen akseli.