ABB - Akseli 12mmx325 OT/OS315- - OXP12X325

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 325 mm

  • Poikkileikkauksen korkeus - 12 mm

  • Poikkileikkauksen leveys - 12 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019128948

Sähkönumero

3660155

Toimittajan tuotenumero

OXP12X325

Tukkuerä

1

Pituus:

325 mm

Poikkileikkauksen korkeus:

12 mm

Poikkileikkauksen leveys:

12 mm

AKSELI

Kytkimen akseli.