ABB - Akseli 6mmx105mm OT16-125F - OX6X105


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 105 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm
Poikkileikkauksen leveys - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019449296
Sähkönumero
3661976
Toimittajan tuotenumero
OX6X105
Tukkuerä
10
Pituus:
105 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
6 mm
Poikkileikkauksen leveys:
6 mm
Kytkimen akseli.