ABB - Akseli 6mmx120mm OT16-125F,OTDC16-32F - OXS6X120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 120 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm
Poikkileikkauksen leveys - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019365787
Sähkönumero
3661945
Toimittajan tuotenumero
OXS6X120
Tukkuerä
1
Pituus:
120 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
6 mm
Poikkileikkauksen leveys:
6 mm
Kytkimen akseli.
Kytkimen akseli.
Kytkimen akseli.


