ABB - Akseli 6mmx150mm OT160EV-250 OTDC- - OXP6X150

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 150 mm

  • Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm

  • Poikkileikkauksen leveys - 6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019141435

Sähkönumero

3660163

Toimittajan tuotenumero

OXP6X150

Tukkuerä

1

Pituus:

150 mm

Poikkileikkauksen korkeus:

6 mm

Poikkileikkauksen leveys:

6 mm

AKSELI

Kytkimen akseli.