ABB - Akseli 6mmx155mm OT16-125F - OX6X155


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 155 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm
Poikkileikkauksen leveys - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019456317
Sähkönumero
3661979
Toimittajan tuotenumero
OX6X155
Tukkuerä
10
Pituus:
155 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
6 mm
Poikkileikkauksen leveys:
6 mm
Kytkimen akseli.