ABB - Akseli 6mmx161mm OS32G-OS250BS - OXP6X161

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 161 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm
Poikkileikkauksen leveys - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019188102
Sähkönumero
3659031
Toimittajan tuotenumero
OXP6X161
Tukkuerä
10
Pituus:
161 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
6 mm
Poikkileikkauksen leveys:
6 mm
Kytkimen akseli.


