ABB - Akseli 6mmx170mm OT16-125F - OXP6X170

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 170 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm
Poikkileikkauksen leveys - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019424231
Sähkönumero
3659028
Toimittajan tuotenumero
OXP6X170
Tukkuerä
10
Pituus:
170 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
6 mm
Poikkileikkauksen leveys:
6 mm
Akseli 170mm halk. 6mm, Pistoolivääntimiin. OT63..80
Kytkimen akseli.
Kytkimen akseli.


