ABB - Akseli 6mmx200mm OT16-125F - OX6X200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 200 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm
Poikkileikkauksen leveys - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019449517
Sähkönumero
3661980
Toimittajan tuotenumero
OX6X200
Tukkuerä
10
Pituus:
200 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
6 mm
Poikkileikkauksen leveys:
6 mm
Kytkimen akseli.


