ABB - Akseli 6mmx265mm OT16-125F - OXP6X265

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 265 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm
Poikkileikkauksen leveys - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019424385
Sähkönumero
3659029
Toimittajan tuotenumero
OXP6X265
Tukkuerä
1
Pituus:
265 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
6 mm
Poikkileikkauksen leveys:
6 mm
Kytkimen akseli.
Kytkimen akseli.
Kytkimen akseli.


