ABB - Akseli 6mmx290mm OT160EV-250 OTDC- - OXP6X290-45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 290 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm
Poikkileikkauksen leveys - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019077802
Sähkönumero
3600137
Toimittajan tuotenumero
OXP6X290-45
Tukkuerä
10
Pituus:
290 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
6 mm
Poikkileikkauksen leveys:
6 mm
Kytkimen akseli.
Kytkimen akseli.
Kytkimen akseli.


