ABB - Akseli 6mmx360mm OT160-250E_C - OXP6X360


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 360 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm
Poikkileikkauksen leveys - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019141466
Sähkönumero
3660170
Toimittajan tuotenumero
OXP6X360
Tukkuerä
1
Pituus:
360 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
6 mm
Poikkileikkauksen leveys:
6 mm
AKSELI
Kytkimen akseli.
Kytkimen akseli.