ABB - Akseli 6mmx455mm - OXS6X455


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 455 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm
Poikkileikkauksen leveys - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019365862
Sähkönumero
3661950
Toimittajan tuotenumero
OXS6X455
Tukkuerä
1
Pituus:
455 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
6 mm
Poikkileikkauksen leveys:
6 mm
Kytkimen akseli.
Kytkimen akseli.
Kytkimen akseli.