ABB - Akseli 6mmx700mm - OXP6X700

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Akseli 6mmx700mm - OXP6X700

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 700 mm

  • Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm

  • Poikkileikkauksen leveys - 6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019186221

Sähkönumero

3601002

Toimittajan tuotenumero

OXP6X700

Tukkuerä

1

Pituus:

700 mm

Poikkileikkauksen korkeus:

6 mm

Poikkileikkauksen leveys:

6 mm

Kytkimen akseli.

Kytkimen akseli.