ABB - Alijänn.laukaisija 220-240Vac/220-250Vdc - YU-C XT5-XT6 F/P 220-240Vac

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Alijänn.laukaisija 220-240Vac/220-250Vdc - YU-C XT5-XT6 F/P 220-240Vac

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...240 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 220...250 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644070502

Sähkönumero

3642178

Toimittajan tuotenumero

1SDA104958R1

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

220...250 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

220...240 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Soveltuu kuormankytkimille:

ei

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

ei

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Viivästetty:

ei

Soveltuu lämpöreleelle:

ei

YU-C XT5-XT6 F/P 220..240Vac-220..250Vdc, 1 m johdoilla. Kiinteä/plug-in

Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla seitsemän kokoa: XT1, XT2 160 A saakka, XT3, XT4 250 A saakka, XT5 630A saakka, XT6 1000A saakka ja XT7 1600A saakka.