ABB - Alijännitelaukaisija - UVR XT1-XT4 24-30VAC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...30 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...30 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8015644692506
Sähkönumero
3638717
Toimittajan tuotenumero
1SDA066389R1
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...30 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...30 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...30 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Soveltuu tehokatkaisijoille:
kyllä
Soveltuu kuormankytkimille:
ei
Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:
ei
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Viivästetty:
ei
Soveltuu lämpöreleelle:
ei
Kompaktikatkaisijan alijännitekela.


