ABB - Aluevalaistuskeskus - AV6K12-1-B 63A IP34 FE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kaksikerroksinen
Mittariristikkojen määrä - 3
Asennustapa - muu
Asennuslevyllä - kyllä
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Alva Aluevalaistus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410034110707
Sähkönumero
3411070
Toimittajan tuotenumero
2TQN000098Y0103
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kaksikerroksinen
Mittariristikkojen määrä:
3
Asennustapa:
muu
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
63 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Leveys:
620 mm
Korkeus:
1200 mm
Syvyys:
240 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7024
Ulos asennettava Aluevalaistuskeskus 620x1200x260mm
Keskuksessa on yksi pääkontaktori (AF50)
Keskuksessa on yksi ohjauskytkin ja yksi apurele
Ryhmävarokkeet 4x(3x25A)
Lähtöliittimet Al/Cu 50mm2
Värisävy harmaa. RAL7024
Sulaketarvikkeet eivät kuulu toimitukseen
Keskuksen jalusta, JALUSTA900-B (34 110 62), on tilattava erikseen.