ABB - Analogiasisääntulo 2 kanavaa - AE/A 2.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Malli / Tyyppi - perusmoduuli
Asennustapa - pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Tulojen lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4016779664011
Sähkönumero
2815106
Toimittajan tuotenumero
AE/A2.1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Malli / Tyyppi:
perusmoduuli
Asennustapa:
pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Tulojen lukumäärä:
2
LED-indikoinnilla:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Syöttöjännitteellä ohjattava:
kyllä
Syöttövirralla ohjattava:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Pinta-asenteinen 2-kanavainen analogisten signaalien vastaanotin. Laitteeseen voi tuoda DIN IEC 60381 mukaiset signaaliit 0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 1-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 0 - 1000 ohm, Pt100 2-johdin - 30 ... + 70 °C, PT100 2-johdin - 50 ... + 150 °C.



