ABB - Anturi - Hämäräkytkin lämpötila-anturi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - monitoiminen anturi
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Akustinen signaali - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011395085066
Sähkönumero
2818988
Toimittajan tuotenumero
6146/10
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
monitoiminen anturi
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Akustinen signaali:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Sisältää DCF77:
ei
Lämmittimellä:
ei
Väri:
harmaa
RAL-numero (vastaava):
7010
Analogiasisääntulo:
ei
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Sääasema:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP54
6146/10, hämäräkytkin ja ulkolämpötilaanturi._x000D_ KNX-toimilaitteiden kytkemiseen ja säätämiseen. Päivänvalon määrästä riippuva säätö. Käyttöjännite: väyläjännite. Virrankulutus: < 2 mA. Sallittu käyttölämpötila: -40...+ 70 °C. Asettelualue: 100 – 20000 lux. Liitäntäjohdon max. pituus: n. 100 m, 2 x 0,75 mm².



