ABB - Anturi Impressivo - Anturi flex Basic 180° MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Enimmäistyösykli - 30 min
Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 13...180 °
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Impressivo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011395293355
Sähkönumero
2619456
Toimittajan tuotenumero
64761-885-500
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Enimmäistyösykli:
30 min
Tunnistusalueen maksimipituus:
12 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
13...180 °
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
musta
Toiminnon valintakytkin:
ei
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Eläintunnistus:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
ei
Yhdistetty liiketunnistin/painonappikatkaisija:
ei
Hakuvalolla:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Vähimmäispäälläoloaika:
10 s
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
RAL-numero (vastaava):
9005
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei



