ABB - Anturi Impressivo - Flex mukavuuskytkin VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Enimmäistyösykli - 10 min
Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 170...170 °
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Impressivo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011395293089
Sähkönumero
2619482
Toimittajan tuotenumero
64765-84-500
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Enimmäistyösykli:
10 min
Tunnistusalueen maksimipituus:
5 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
170...170 °
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Toiminnon valintakytkin:
kyllä
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
3 m
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
kyllä
Eläintunnistus:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
ei
Yhdistetty liiketunnistin/painonappikatkaisija:
kyllä
Hakuvalolla:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Vähimmäispäälläoloaika:
60 s
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
RAL-numero (vastaava):
9016
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei



