ABB - Anturi KNX - TR/A1.1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kanavien lukumäärä - 1
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779015721
Sähkönumero
2814548
Toimittajan tuotenumero
TR/A1.1
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kanavien lukumäärä:
1
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Päivittäisohjelma:
kyllä
Viikko-ohjelma:
ei
Vuosi-ohjelma:
ei
Astro-ohjelma:
kyllä
Ulkoisesti ohjelmoitava:
ei
Läsnäolon simulointi:
ei
Kesä-/talvikytkin:
kyllä
Radio-ohjattu (DCF77):
ei
GPS:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Sisältää muistikortin:
ei
Vapaapäivät ohjelmoitavissa:
ei
Sivukellot ohjattavissa väyläjärjestelmän avulla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Laitteessa on GPS-vastaanotin sekä valoisuus- ja lämpötila-anturi. GPS-vastaanotin välittää ajan, päivämäärän ja koordinaatit sekä auringon nousu/lasku-aika KNX-väylälle. Valoisuusanturi toimii myös hämäräkytkimenä. IP54. Integroitu väyläliitäntä.