ABB - Anturi langaton - Flex Comfort 180° BT/f@h SAGA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Enimmäistyösykli - 30 min
Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 13...180 °
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011395316436
Sähkönumero
2830006
Toimittajan tuotenumero
62762-916-WL-510
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Enimmäistyösykli:
30 min
Tunnistusalueen maksimipituus:
12 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
13...180 °
Halogeeniton:
ei
Väri:
valkoinen
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
kyllä
Eläintunnistus:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
ei
Yhdistetty liiketunnistin/painonappikatkaisija:
kyllä
Hakuvalolla:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
SAGA™ liiketunnistimen anturi langaton flex Comfort 180° valaistuksen ohjaukseen. Anturia voidaan käyttää 64811 U-500 (10A rele) , 64821 U-500 (2x5A kaksoisrele), 64851 U-500 ( LED -säädin) tai 64891 U-500 (slave) ohjauskojeiden kanssa. Valvonta-alue 180° tasomainen 1,1 m asennuskorkeudella n. 12m sivuille ja n. 12m eteen. Asennuskorkeus 0,8 – 1,2m. Käsikäyttöpainikkeet. Sisäänrakennettu bluetooth-yhteys. Liitettävissä ABB-free@home-järjestelmään (2,4GHz). Bluetooth-yhteydellä parametrien asetukset ABB-free@home NEXT-sovelluksessa. Liitettynä ABB-free@home-järjestelmään parametrien asetukset käyttöliittymässä. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.