ABB - Anturi SAGA - Anturi flex Basic 180°

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Enimmäistyösykli - 30 min
Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 0...180 °
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011395316344
Sähkönumero
2619458
Toimittajan tuotenumero
64761-916-510
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Enimmäistyösykli:
30 min
Tunnistusalueen maksimipituus:
12 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...180 °
Halogeeniton:
ei
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Eläintunnistus:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
ei
Yhdistetty liiketunnistin/painonappikatkaisija:
ei
Hakuvalolla:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Vähimmäispäälläoloaika:
10 s
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
SAGA™ Liiketunnistimen Basic anturi 180° valvontakulmalla. Anturia voidaan käyttää 64811 U-500 (10A rele) , 64821 U-500 (2x5A kaksoisrele) tai 64891 U-500 (slave) ohjauskojeiden kanssa.Valvonta-alue 180º tasomainen asennuskorkeudella n. 12m sivuille ja n. 12m eteen. Asennuskorkeus 0,8 – 1,2m. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.





