ABB - Anturi SAGA - Anturi flex Comfort 180°

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Enimmäistyösykli - 30 min

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m

  • Vaakasuuntainen havainnointikulma - 0...180 °

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395316351

Sähkönumero

2619467

Toimittajan tuotenumero

64762-916-510

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Enimmäistyösykli:

30 min

Tunnistusalueen maksimipituus:

12 m

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...180 °

Halogeeniton:

ei

Väri:

valkoinen

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Ketjutettava:

kyllä

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

12 m

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

kyllä

Eläintunnistus:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

ei

Yhdistetty liiketunnistin/painonappikatkaisija:

kyllä

Hakuvalolla:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Vähimmäispäälläoloaika:

10 s

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Anturi flex Comfort 180

SAGA™ liiketunnistimen comfort anturi 180° valvontakulmalla. Anturia voidaan käyttää 64811 U-500 (10A rele) , 64821 U-500 (2x5A kaksoisrele), 64851 U-500 ( LED -säädin) tai 64891 U-500 (slave) ohjauskojeiden kanssa.Comfort -anturissa on tunnistinelimen lisäksi kaksi lisäpainiketta joiden toiminnot riippuvat käytettävästä ohjauskojeesta. Toiminnot: - Manuaalinen ON-tila / Manuaalinen OFF-tila - Pysyvä PÄÄLLÄ -tila / Pysyvä OFF-tila (rele tai e-contact koje) - Himmennys ylös / Himmennys alas (LED -säädin koje). Valvonta-alue 180º tasomainen 1,1 m asennuskorkeudella n. 12m sivuille ja n. 12m eteen. Asennuskorkeus 0,8 – 1,2m. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.