ABB - Apukontaktori 100-250V AC/DC - NF22E-13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko/ruuvi
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Mitoitettu toimintavirta - 3 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Mitoitettu kytkentävirta - 4 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3471523100138
Sähkönumero
3706401
Toimittajan tuotenumero
NF22E-13
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko/ruuvi
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitettu toimintavirta:
3 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Mitoitettu kytkentävirta:
4 A
Leveys:
45 mm
Korkeus:
86 mm
Syvyys:
77 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
100...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
100...250 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
2
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
2
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
100...250 V
Mitoitusvirta Ie , 400 V:
3 A
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Käsikäyttöinen:
ei
Ulkoiset liitynnät normaalisti kiinni NC, säädettävä viive:
0
Ulkoiset liitynnät normaalisti auki NO, johtavat:
0
Käyttöjännite 50 Hz:
690...690 V
Käyttöjännite 60 Hz:
690...690 V
Käyttöjännite DC:
6...6 V
NF-apukontaktorit
NF-apukontaktoreissa on elektroninen kelanohjaus vakiona. AF-elektroninen kelanohjaus tarjoaa monia etuja perinteisiin vaihtoehtoihin verrattuna. Kun tämä yhdistetään ABB:n laajaan tuotevalikoimaan, saadaan aina optimaalinen kokoonpano.
Edut
- Tuotenimikkeistön pienempi määrä mahdollistaa logistiikan optimoinnin ja alentaa hallinnointikustannuksia
- Globaali tuotetuki ja samojen tuotteiden käyttö myös vientikohteissa
- Kelan energiankulutus on vähentynyt 80 % perinteiseen kelatekniikkaan verrattuna
- Varmista keskeytyksetön toiminta AF-teknologian korkealla ohjausjännitteen muutosten sietokyvyllä
- NFz-ratkaisu suoraan logiikkaohjaukseen, ilman välireleitä
- Saatavilla on 4- ja 8-napaisia sarjoja; 8-napaisissa on pysyvästi kiinnitetty 4-napainen apukosketinlohko
- Saatavilla ruuvi-, jousi- ja rengasliittimillä
- Vakiona sisäänrakennettu elektroninen ohjauspiirin häiriösuojaus
- NF33/11- ja NF51/11-versioissa juontokoskettimet
- Lisätarvikkeet on helppo asentaa paikalleen ilman työkaluja
- Mekaanisesti yhdistetyt apukoskettimet



