ABB - Apukontaktori 48-130V AC/DC - NF44E-12

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Apukontaktori 48-130V AC/DC - NF44E-12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko/ruuvi

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Mitoitettu toimintavirta - 3 A

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Mitoitettu kytkentävirta - 4 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3471523100725

Sähkönumero

3706421

Toimittajan tuotenumero

NF44E-12

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kisko/ruuvi

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitettu toimintavirta:

3 A

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Mitoitettu kytkentävirta:

4 A

Leveys:

45 mm

Korkeus:

86 mm

Syvyys:

110.5 mm

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

48...130 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

48...130 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

4

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

4

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

48...130 V

Mitoitusvirta Ie , 400 V:

3 A

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Käsikäyttöinen:

ei

Ulkoiset liitynnät normaalisti kiinni NC, säädettävä viive:

0

Ulkoiset liitynnät normaalisti auki NO, johtavat:

0

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite DC:

6...6 V

APUKONTAKTORI, 48-130V50/60HZ-DC

NF-apukontaktorit
NF-apukontaktoreissa on elektroninen kelanohjaus vakiona. AF-elektroninen kelanohjaus tarjoaa monia etuja perinteisiin vaihtoehtoihin verrattuna. Kun tämä yhdistetään ABB:n laajaan tuotevalikoimaan, saadaan aina optimaalinen kokoonpano.

Edut
  • Tuotenimikkeistön pienempi määrä mahdollistaa logistiikan optimoinnin ja alentaa hallinnointikustannuksia
  • Globaali tuotetuki ja samojen tuotteiden käyttö myös vientikohteissa
  • Kelan energiankulutus on vähentynyt 80 % perinteiseen kelatekniikkaan verrattuna
  • Varmista keskeytyksetön toiminta AF-teknologian korkealla ohjausjännitteen muutosten sietokyvyllä
  • NFz-ratkaisu suoraan logiikkaohjaukseen, ilman välireleitä
Ominaisuudet
  • Saatavilla on 4- ja 8-napaisia sarjoja; 8-napaisissa on pysyvästi kiinnitetty 4-napainen apukosketinlohko
  • Saatavilla ruuvi-, jousi- ja rengasliittimillä
  • Vakiona sisäänrakennettu elektroninen ohjauspiirin häiriösuojaus
  • NF33/11- ja NF51/11-versioissa juontokoskettimet
  • Lisätarvikkeet on helppo asentaa paikalleen ilman työkaluja
  • Mekaanisesti yhdistetyt apukoskettimet