ABB - Apukontaktori - KC6-31Z/220


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Mitoitettu toimintavirta - 4 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - DC
Mitoitettu kytkentävirta - 4 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614049743
Sähkönumero
3709132
Toimittajan tuotenumero
KC6-31Z/220
Tukkuerä
10
Asennustapa:
DIN-kisko
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitettu toimintavirta:
4 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Mitoitettu kytkentävirta:
4 A
Leveys:
52.5 mm
Korkeus:
57.5 mm
Syvyys:
46.5 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
220...240 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Mitoitusvirta Ie , 400 V:
3 A
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Käsikäyttöinen:
ei
Ulkoiset liitynnät normaalisti kiinni NC, säädettävä viive:
0
Ulkoiset liitynnät normaalisti auki NO, johtavat:
0
Käyttöjännite 50 Hz:
690...690 V
Käyttöjännite 60 Hz:
690...690 V
Käyttöjännite DC:
250...250 V
Miniapukontaktorit
Miniapukontaktorit sopivat erityisesti sovelluksiin, joissa vaaditaan korkeaa luotettavuutta ja joissa on vähän asennustilaa. Mitat, tekniset ominaisuudet ja valikoiman laajuus tarjoavat asiakkaille joustavuutta lukuisiin eri sovelluksiin.
Edut
- Energia- ja kustannussäästöt
- Hiljainen toiminta, tasasuunnattu kela ei aiheuta ac-hurinaa
- Joustava käyttö kaikissa asennusasennoissa
- 4-napaiset miniapukontaktorit useilla liitäntäyhdistelmillä
- 3 liitäntätyyppiä: ruuvi- ja lattaliittimet sekä juotosnastat
- Erikoisversio 1,4 W:n kelakulutuksella suoraan PLC-ohjaukseen
- Integroitu ohjauspiirin suojaus diodeilla ja erillisellä ylijännitesuojatarvikkeella