ABB - Apukosketin 1s+1a MS116/132 - HK1-11 oikealle

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Apukosketin 1s+1a MS116/132 - HK1-11 oikealle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 4 A

  • Asennustapa - sivusta asennettava

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614320361

Sähkönumero

3706016

Toimittajan tuotenumero

HK1-11

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

4 A

Asennustapa:

sivusta asennettava

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Malli / Tyyppi:

asennus ylös

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

sivulle asennettava 1S,1A MS116/132

MS116-, MS132-, MS165-moottorinsuojakatkaisijan tarvike.